TEKNOS TEKNOSの 冷暖房・換気設備・忌避剤 TEKNOSの 暖房用品 TEKNOSの 防寒用品 2畳用カーペット カバー付 ブラウン色 2畳用カーペット カバー付 注文コード 43329529 注文コード 43329529 折り畳み収納 ダニ退治 暖房面積切替 材質ポリエステル100% 色ブラウン 消費電力(W)500 寸法(cm)[本体]176×176、[カバー]185×185 タイマー切り忘れ防止 6時間オフタイマー 表面温度(℃)本体:45(強) 1時間あたりの電気代目安(円)8.4 内容量1台 注意 ※使い始めの折ジワはご使用に伴い少なくなっていきます。 ※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TCW-2002MF 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 43329529 TCW-2002MF オープン ¥6,998 ¥6,998 ¥7,698 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ひざ掛け・足温器・ホットカーペット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マルチホットマット TEKNOS 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 電熱ブランケット 2WAY ドクターウォーム 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色) Panasonic(パナソニック) 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ ホットマット(ライトブラウン) Panasonic(パナソニック) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色) Panasonic(パナソニック) 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ パネル&フットヒーター どこでも足湯 アピックス 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ フローリングタイプホットマット ファミリー・ライフ 税込¥10,998~ ¥9,998~ 電気ホットクッション ファミリー・ライフ 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ 木目調フローリングホットカーペット ファミリー・ライフ 税込¥21,978~ ¥19,980~ ポケットウォーマー 大河商事 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ グラフェンホットウォーマー(バッテリー付) 大河商事 税込¥9,018~ ¥8,198~ ポケットウォーマー 大河商事 税込¥4,618 ¥4,198 グラフェンホットウォーマー 大河商事 税込¥6,048 ¥5,498 ポケットウォーマー(バッテリー付) 大河商事 税込¥7,588~ ¥6,898~ フットウォーマー(バッテリー付) 大河商事 税込¥10,448~ ¥9,498~ フットウォーマー 大河商事 税込¥7,478 ¥6,798 USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」 サンコー(電子機器) 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 電気掛敷毛布 YAMAZEN(山善) 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ ヒーターでしっかり保温「あったかムートンブーツ」(S) サンコー(生活用品) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ヒーターでしっかり保温「あったかムートンブーツ」(M) サンコー(生活用品) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤暖房用品防寒用品ひざ掛け・足温器・ホットカーペット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります カイロ ひざ掛け・足温器・ホットカーペット 融雪マット 湯たんぽ あんか 足元用カイロ 除雪用品 シェアする マイページ 最近見た商品