曜日別特売

ケミシールド 中厚手

ケミシールド 中厚手 - グローブマニア(川西工業)ケミシールド 中厚手 - グローブマニア(川西工業)ケミシールド 中厚手 - グローブマニア(川西工業)

使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手のニトリルゴム性耐油・耐薬品手袋です。
手袋表面に凹凸加工を施している為、スベリにくく、水・油作業でも効果的です。
ニトリルゴム被膜を二層構造とし、内層には柔軟なニトリルゴム素材を使用しているので、中厚手でも作業しやすく疲れにくいです。
抗菌加工を施しています。

厚さ(mm)0.38入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐久性・抗菌材質(裏)綿(植毛)材質(表)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433382972451S31.57.5199.5
オープン
339
373(税込)
当日出荷
433383242451M338.02010.0
オープン
399
439(税込)
当日出荷
433383492451L31.59.52211.0
オープン
399
439(税込)
当日出荷
433383762451LL31.59.52312.0
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする