ジェニエッティ スイカカッター

ジェニエッティ スイカカッター - 河西ジェニエッティ スイカカッター - 河西

手を汚さずスイカを簡単カット!食べやすい大きさに切ることができます。
半分に切ったスイカを中身だけスライスできるカッターです!
上下逆にするとお皿に移すのに便利なサーバートングにもなります。
食べづらいスイカを食べやすい大きさにカットでき手も汚さずにスライスできます。
パーティなどでも話題になるので盛り上がります。
刃の幅が3cmなのでカットしたスイカの厚さは約3cmになります。
刃の長さが8.5cmなのでそれ以上の大きさのスイカですと1回で底までカットしきれないので数回カットが必要になります。

材質ステンレス質量(g)130サイズ(mm)335×135×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43333528IPAGEN101
2,700
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする