AIプロセッサー搭載した、4K解像度の屋外ハウジング一体カメラです。
高精細な画像と精度の高いAI解析によって、様々な環境で幅広くご活用いただけます。
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)質量(kg)約2.4使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60)消費電力(W)DC12V:1.0A/約12.0、PoE DC48V:240mA/約11.5(クラス0機器)電源DC 12V、PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11/10(日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×133×383使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)耐衝撃性IK10(IEC 62262)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内容量1台