曜日別特売

屋内5MPドーム AIカメラ

屋内5MPドーム AIカメラ - i-PRO

AIプロセッサー搭載した、5メガピクセル解像度の屋内ドームカメラです。
高精細な画像と精度の高いAI解析によって、様々な環境で幅広くご活用いただけます。
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供

材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー : ポリカーボネート樹脂 クリア質量(g)約800径(Φmm)ドーム:41.5使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~+50)消費電力(W)DC12V:1.0A/約12.0、PoE DC48V:240mA/約11.5(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11/10(日本語版)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×102.5耐衝撃性IK10(IEC 62262)使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43344974WV-S22500-V3L
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする