屋外2MPドーム NWカメラ
i-PRO社独自の顔スマートコーディング技術を搭載したH.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現
従来のH.264圧縮方式に加えてH.265圧縮方式での動作を可能にし、顔スマートコーディング技術と組み合わせて、i-PRO社従来モデルに比べ、データ量を最大50%削減できます。
低ビットレート高画質ストリームを実現
視認が厳しい環境での識別性を向上
暗号通信、改ざん検知機能を搭載することでセキュア性を向上
狭い場所への設置が可能なコンパクトサイズと形状を実現
仕様いたずら防止構造 ※設置完了後触ることができるねじに、通常のドライバーでは開閉できないような構造を持っているものを使用。
材質/仕上本体 : アルミダイカスト ライトグレー ドームカバー : PC樹脂 クリア
質量(g)約430
径(Φmm)ドーム:27
使用温度範囲(℃)-30~+50(電源投入時:-20~+50)
消費電力(W)PoE DC48V:65mA/約3.1(クラス1機器)
電源PoE(IEEE802.3af準拠)
対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)
使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)
最大径×高さH(Φmm×mm)109 ×53
保存温度範囲(℃)-30~+60
耐衝撃性50J(IEC 60068-2-75/JIS C 60068-2-75 準拠)/IK10(IEC 62262)
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋外対応
防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529)※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※レンズ交換不可