屋内5MP全方位 AIカメラ
360°多彩な配信モードで全方位を監視
高性能魚眼レンズを搭載し、1台のカメラで360°全方位を画面の周辺部までクリアに撮影できます。また、カメラ側で歪み補正を施した多彩な撮像モード(パノラマ、ダブルパノラマ、4画PTZ、1画PTZ、4ストリーム(H.265/H.264))を搭載しています。
魚眼画像と補正画像の同時配信が可能なモードにも対応しています
約5メガピクセル、魚眼画像を最大30フレーム/秒で動画配信が可能
360°多彩な配信モードで全方位を監視
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
ワイヤー取付金具付属
アタッチメント金具付属
レンズ交換不可
材質/仕上本体:ABS樹脂 i-PRO ホワイト
質量(g)約390
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:140mA/約6.7(クラス0機器)
電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)
端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック
対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版)
対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz))
出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡
使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)
入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡
モニター出力(調整用)VBS : 1.0 V[p-p]/ 75 Ω、コンポジット信号、Φ3.5 mmミニジャック(オーディオ出力端子)、NTSC もしくはPAL 出力可能(ソフトウェアで変更)
最大径×高さH(Φmm×mm)150×50.5
保存温度範囲(℃)-30~+60
外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/自動時刻調整入力)1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1 端子
保存湿度(%)10~95(結露しないこと)
使用場所屋内対応
出力レベル-20dBV
入力レベル(ライン入力時)約-10dBV
対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome
内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)
供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。