屋内4MPドームNWカメラ(固定焦点)

屋内4MPドームNWカメラ(固定焦点) i-PRO

高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
低ビットレート高画質ストリームを実現
コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用

材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー : PC樹脂 クリア 質量(g)約250 径(Φmm)ドーム:30.5 使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50) 消費電力(W)PoE DC48V:110mA/約5.3(クラス2機器) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 11/10/8.1(日本語版) 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 最大径×高さH(Φmm×mm)109×62 使用場所屋内対応 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43345394 WV-U2140LA
オープン
51,980
57,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする