屋外4MP一体型NWカメラ

屋外4MP一体型NWカメラ i-PRO

高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
バリフォーカルレンズ搭載
低ビットレート高画質ストリームを実現
コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用

材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理) フロントパネル : PC樹脂 クリア 質量(g)約860 使用温度範囲(℃)-30~+50(電源投入時:-20~50) 消費電力(W)PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器) 電源PoE(IEEE802.3af準拠) 対応OSMicrosoft Windows 11 / 10 (日本語版) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112.5×112.5×262 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type 4X(UL50E)、 NEMA 4X準拠 ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43345437 WV-U1542LA
オープン
83,980
92,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする