曜日別特売

ネットワークディスクレコーダー

ネットワークディスクレコーダー - i-PROネットワークディスクレコーダー - i-PROネットワークディスクレコーダー - i-PROネットワークディスクレコーダー - i-PROネットワークディスクレコーダー - i-PROネットワークディスクレコーダー - i-PROネットワークディスクレコーダー - i-PROネットワークディスクレコーダー - i-PRO

PoE電源内蔵で省スペース化と簡単設置・運用を実現したオールインワン型ネットワークディスクレコーダー

端子モニター端子:HDMI(19 ピン typeA 端子)2 系統 (メインモニター)3840×2160(4K) p/30 Hz、3840×2160(4K) p/25 Hz、1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、(サブモニター)1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、アラーム/コントロール端子:(アラーム)アラーム入力 4、アラーム出力 1、(コントロール)緊急録画入力、カメラ異常出力、HDD異常出力/録画異常出力、汎用入出力 2(汎用入出力端子にはアラーム入力/アラーム復帰入力/ネットワーク異常出力 のいずれかを設定メニューで割り付けることができます)、+5V 出力 (200mA)映像圧縮方式H.265、H.264、JPEG内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
ポート数
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43345875WJ-NU300/2フロントパネル:樹脂/黒塗装、上カバー:亜鉛メッキ処理鋼板/黒塗装、リアパネル:亜鉛メッキ処理鋼板約2.50~45PoE対応カメラ:8台150(DC54V/2.78A)
オープン
509,800
560,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345884WJ-NU300/4フロントパネル:樹脂/黒塗装、上カバー:亜鉛メッキ処理鋼板/黒塗装、リアパネル:亜鉛メッキ処理鋼板約2.50~45PoE対応カメラ:8台150(DC54V/2.78A)
オープン
569,800
626,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345900WJ-NU300/8フロントパネル:樹脂/黒塗装、上カバー:亜鉛メッキ処理鋼板/黒塗装、リアパネル:亜鉛メッキ処理鋼板約2.70~45PoE対応カメラ:8台150(DC54V/2.78A)
オープン
699,800
769,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345909WJ-NU301/2フロントパネル:樹脂/黒塗装、上カバー:亜鉛メッキ処理鋼板/黒塗装、リアパネル:亜鉛メッキ処理鋼板約5.50~45PoE対応カメラ:16台340(347VA)
オープン
519,800
571,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345918WJ-NU301/4フロントパネル:樹脂/黒塗装、上カバー:亜鉛メッキ処理鋼板/黒塗装、リアパネル:亜鉛メッキ処理鋼板約5.50~45PoE対応カメラ:16台340(347VA)
オープン
629,800
692,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345927WJ-NU301/8フロントパネル:樹脂/黒塗装、上カバー:亜鉛メッキ処理鋼板/黒塗装、リアパネル:亜鉛メッキ処理鋼板約5.70~45PoE対応カメラ:16台340(347VA)
オープン
729,800
802,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345936WJ-NU301/12フロントパネル:樹脂/黒塗装、上カバー:亜鉛メッキ処理鋼板/黒塗装、リアパネル:亜鉛メッキ処理鋼板約6.00~45PoE対応カメラ:16台340(347VA)
オープン
829,800
912,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345848WJ-NU201/1フロントパネル:樹脂/黒塗装、上カバー:亜鉛メッキ処理鋼板/黒塗装、リアパネル:亜鉛メッキ処理鋼板約2.50~45、ACアダプタ:0~40、付属マウス:5~40PoE対応カメラ:8台150(DC54V/2.78A)
オープン
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345857WJ-NU201/2フロントパネル:樹脂/黒塗装、上カバー:亜鉛メッキ処理鋼板/黒塗装、リアパネル:亜鉛メッキ処理鋼板約2.50~45、ACアダプタ:0~40、付属マウス:5~40PoE対応カメラ:8台150(DC54V/2.78A)
オープン
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345866WJ-NU201/4フロントパネル:樹脂 黒塗装、上カバー:亜鉛メッキ処理鋼板 黒塗装、リアパネル:亜鉛メッキ処理鋼板約2.50~+45、ACアダプタ0~+40、付属マウス+5~+40PoE対応カメラ:8台150(DC54V 2.78A)
オープン
469,800
516,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345830WJ-NU101/1フロントパネル:樹脂/黒塗装、上カバー:亜鉛メッキ処理鋼板/黒塗装、リアパネル:亜鉛メッキ処理鋼板約2.50~45、ACアダプタ:0~40、付属マウス:5~40PoE対応カメラ:4台90(DC54V/1.67A)
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
43345839WJ-NU101/2フロントパネル:樹脂/黒塗装、上カバー:亜鉛メッキ処理鋼板/黒塗装、リアパネル:亜鉛メッキ処理鋼板約2.50~45、ACアダプタ:0~40、付属マウス:5~40PoE対応カメラ:4台90(DC54V/1.67A)
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする