iPRO機器専用SDメモリーカード(256GB)
カメラの録画をバックアップしたり、レコーダーが設置できない環境での常時録画を目的としたSDメモリーカードです。
仕様NANDフラッシュ:3D TLCタイプ
使用温度範囲(℃)-25~+85
規格SDXC
書換え回数約3000回
転送速度(MB/sec)(R:リード/Wライト)R:100/ W:50
容量(GB)256
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスU3
ビデオスピードクラスV30
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。