iPRO機器専用microSDメモリーカード(256GB)

iPRO機器専用microSDメモリーカード(256GB) i-PRO

カメラの録画をバックアップしたり、レコーダーが設置できない環境での常時録画を目的としたmicroSDメモリーカードです。

仕様NANDフラッシュ:3D TLCタイプ 使用温度範囲(℃)-25~+85 規格SDXC 書換え回数約3000回 転送速度(MB/sec)(R:リード/Wライト)R:100/ W:50 容量(GB)256 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43347397 WV-SDB256G
オープン
83,980
92,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする