曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径50)

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径50) - SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径50) - SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径50) - SMC

容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加

最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管内容量1個
関連資料:カタログ(3.23MB)取扱説明書:(1.78MB)
全1584種類を絞り込む
ストローク(mm)
ポートねじの種類
1584種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質(プレート)
オートスイッチ個数
ポートねじの種類
オートスイッチ適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43425885MGPKAM50-25シリンダー:25アルミニウム合金0ケRcなし(磁石内蔵)
38,120
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43425894MGPKAM50-25-M9NVシリンダー:25アルミニウム合金2ケRcM9NV
44,610
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43425910MGPKAM50-25-M9NVSシリンダー:25アルミニウム合金1ケRcM9NV
41,360
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43425919MGPKAM50-25-M9PVシリンダー:25アルミニウム合金2ケRcM9PV
44,610
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43425928MGPKAM50-25-M9PVSシリンダー:25アルミニウム合金1ケRcM9PV
41,360
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43425937MGPKAM50-25-M9BVシリンダー:25アルミニウム合金2ケRcM9BV
44,610
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43425946MGPKAM50-25-M9BVSシリンダー:25アルミニウム合金1ケRcM9BV
41,360
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43425955MGPKAM50-25-M9PWVシリンダー:25アルミニウム合金2ケRcM9PWV
44,940
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43425964MGPKAM50-25-M9PWVSシリンダー:25アルミニウム合金1ケRcM9PWV
41,530
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43425980MGPKAM50-25-A96Vシリンダー:25アルミニウム合金2ケRcA96V
42,410
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43425989MGPKAM50-25-A96VSシリンダー:25アルミニウム合金1ケRcA96V
40,260
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43425998MGPKAM50-25-A93Vシリンダー:25アルミニウム合金2ケRcA93V
42,190
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426007MGPKAM50-25-A93VSシリンダー:25アルミニウム合金1ケRcA93V
40,150
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426016MGPKAM50-25-A90Vシリンダー:25アルミニウム合金2ケRcA90V
40,870
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426025MGPKAM50-25-A90VSシリンダー:25アルミニウム合金1ケRcA90V
39,490
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426034MGPKAM50-25-M9Nシリンダー:25アルミニウム合金2ケRcM9N
43,950
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426050MGPKAM50-25-M9NSシリンダー:25アルミニウム合金1ケRcM9N
41,030
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426059MGPKAM50-25-M9Pシリンダー:25アルミニウム合金2ケRcM9P
43,950
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426068MGPKAM50-25-M9PSシリンダー:25アルミニウム合金1ケRcM9P
41,030
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426077MGPKAM50-25-M9Bシリンダー:25アルミニウム合金2ケRcM9B
43,730
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426086MGPKAM50-25-M9BSシリンダー:25アルミニウム合金1ケRcM9B
40,920
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426095MGPKAM50-25-M9NWシリンダー:25アルミニウム合金2ケRcM9NW
44,280
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426104MGPKAM50-25-M9NWSシリンダー:25アルミニウム合金1ケRcM9NW
41,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426120MGPKAM50-25-M9PWシリンダー:25アルミニウム合金2ケRcM9PW
44,280
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426129MGPKAM50-25-M9PWSシリンダー:25アルミニウム合金1ケRcM9PW
41,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426138MGPKAM50-25-M9BWシリンダー:25アルミニウム合金2ケRcM9BW
44,280
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426147MGPKAM50-25-M9BWSシリンダー:25アルミニウム合金1ケRcM9BW
41,200
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426156MGPKAM50-25-A96シリンダー:25アルミニウム合金2ケRcA96
41,750
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426165MGPKAM50-25-A96Sシリンダー:25アルミニウム合金1ケRcA96
39,930
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426174MGPKAM50-25-A93シリンダー:25アルミニウム合金2ケRcA93
41,530
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426190MGPKAM50-25-A93Sシリンダー:25アルミニウム合金1ケRcA93
39,820
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426199MGPKAM50-25-A90シリンダー:25アルミニウム合金2ケRcA90
40,210
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426208MGPKAM50-25-A90Sシリンダー:25アルミニウム合金1ケRcA90
39,160
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426217MGPKAM50-50シリンダー:50アルミニウム合金0ケRcなし(磁石内蔵)
41,030
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426226MGPKAM50-50-M9NVシリンダー:50アルミニウム合金2ケRcM9NV
47,520
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426235MGPKAM50-50-M9NVSシリンダー:50アルミニウム合金1ケRcM9NV
44,280
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426244MGPKAM50-50-M9PVシリンダー:50アルミニウム合金2ケRcM9PV
47,520
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426260MGPKAM50-50-M9PVSシリンダー:50アルミニウム合金1ケRcM9PV
44,280
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426269MGPKAM50-50-M9BVシリンダー:50アルミニウム合金2ケRcM9BV
47,520
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426278MGPKAM50-50-M9BVSシリンダー:50アルミニウム合金1ケRcM9BV
44,280
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426287MGPKAM50-50-M9PWVシリンダー:50アルミニウム合金2ケRcM9PWV
47,850
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426296MGPKAM50-50-M9PWVSシリンダー:50アルミニウム合金1ケRcM9PWV
44,440
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426305MGPKAM50-50-A96Vシリンダー:50アルミニウム合金2ケRcA96V
45,320
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426314MGPKAM50-50-A96VSシリンダー:50アルミニウム合金1ケRcA96V
43,180
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426330MGPKAM50-50-A93Vシリンダー:50アルミニウム合金2ケRcA93V
45,100
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426339MGPKAM50-50-A93VSシリンダー:50アルミニウム合金1ケRcA93V
43,070
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426348MGPKAM50-50-A90Vシリンダー:50アルミニウム合金2ケRcA90V
43,780
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426357MGPKAM50-50-A90VSシリンダー:50アルミニウム合金1ケRcA90V
42,410
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426366MGPKAM50-50-M9Nシリンダー:50アルミニウム合金2ケRcM9N
46,860
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43426375MGPKAM50-50-M9NSシリンダー:50アルミニウム合金1ケRcM9N
43,950
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする