ケルヒャー(KARCHER) 業務用 ドライクリーナー T 9/1 Bp (1.528-123.0)
バッテリー駆動で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなバッテリーモデルなのにパワフルな吸引力で、コードレス設計なので、電源確保や移動の際にコードの差し替えが必要なく、場所を選ばず手軽に清掃できます。
選ばれたクリーニング性能
清掃の準備、移動のためのコード回収、そのタイムロスすべてをゼロに
静音設計で営業時間内の清掃も可能です。バッテリーの交換、それ以外の時間はすべて清掃に当てられます。清掃の準備、後片付け時間、清掃場所を移動するためのコード回収、そのすべてのタイムロスを削減します。
リチウムイオンバッテリーは約1000回充電が可能。ニッカドバッテリー(充電回数300-500回)と比べ長寿命で、交換コストを削減します。充電時間は81分(7.5Ah)、連続使用時間はエコモードで66分(7.5Ah)、パワーモードで31分(7.5Ah)使用できます。
本体以外の装備品を本体に収納・固定できるため、コンパクトに収納できます。また、片手で持ち運びができるため、移動や階段も両手がふさがらず安全です。
新開発のバッテリーパワープラスバッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャーバッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。
エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。
人間工学に基づいたカーブは手に快適フィットし、長時間でも疲れのない作業を可能にします。
人間工学に基づいたサクションホースホルダー付きのハンドルは、本体とアクセサリーの簡単で便利な持ち運びを保証します。
脚の圧による操作:毎日の作業中にわずらわされることはありません。
※バッテリー、充電器は別売りです。
用途オフィス・事務所内の清掃に、電源確保が難しい場所の清掃に
仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2 (7.5 Ah)、使用時間(一回の充電):eco!efficiencyモード/最大66分(7.5 Ah)、パワーモード/最大31分(7.5Ah)、eco!efficiencyモード/最大50(6.0Ah)、パワーモード/最大22分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター):58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V / 50-60Hz
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:2m(ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ:2個、35、伸縮式サクションパイプ、フィルターバッグ:1個、合成繊維、メインフィルターバスケット:ナイロン、フロアノズル、延長ホース用クリップシステム、すきまノズル、セイフティークラス:II
質量(kg)6.8
電源(V)36
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×325×382
定格消費電力(W)500
集塵容量(L)9
騒音値(dB)59
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
真空度(kPa)22
アズワン品番64-8861-70
吸引風量(L/s)40
内容量1台
注意
※バッテリー、充電器は別売りです。※こちらの製品は2021年以降発売の新バッテリー「バッテリーパワープラス」です。以前に販売されていたT 9/1 Bp のバッテリーは使用できません。バッテリーは、「バッテリーパワープラス 36/60」もしくは「バッテリーパワープラス 36/75」 を、充電器は、「急速充電器バッテリーパワープラス 36/60」をご利用ください。
商品説明動画
業務用 ドライクリーナー バッテリーモデル T 9/1 Bp