曜日別特売

デュアルロッドシリンダ CXS2M6

デュアルロッドシリンダ CXS2M6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6 - SMC

ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり

クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ内容量1個
関連資料:カタログ(4.2MB)
全496種類を絞り込む
ストローク(mm)
496種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
オートスイッチ適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43457674CXS2M6-10-M9NV-シリンダー:102ケM9NV
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457690CXS2M6-10-M9NVS-シリンダー:101ケM9NV
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457699CXS2M6-10-M9N-シリンダー:102ケM9N
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457708CXS2M6-10-M9NS-シリンダー:101ケM9N
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457717CXS2M6-10-M9PV-シリンダー:102ケM9PV
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457726CXS2M6-10-M9PVS-シリンダー:101ケM9PV
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457735CXS2M6-10-M9P-シリンダー:102ケM9P
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457744CXS2M6-10-M9PS-シリンダー:101ケM9P
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457760CXS2M6-10-M9BV-シリンダー:102ケM9BV
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457769CXS2M6-10-M9BVS-シリンダー:101ケM9BV
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457778CXS2M6-10-M9B-シリンダー:102ケM9B
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457787CXS2M6-10-M9BS-シリンダー:101ケM9B
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457796CXS2M6-10-M9NWV-シリンダー:102ケM9NWV
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457805CXS2M6-10-M9NWVS-シリンダー:101ケM9NWV
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457814CXS2M6-10-M9NW-シリンダー:102ケM9NW
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457830CXS2M6-10-M9NWS-シリンダー:101ケM9NW
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457839CXS2M6-10-M9PWV-シリンダー:102ケM9PWV
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457848CXS2M6-10-M9PWVS-シリンダー:101ケM9PWV
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457857CXS2M6-10-M9PW-シリンダー:102ケM9PW
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457866CXS2M6-10-M9PWS-シリンダー:101ケM9PW
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457875CXS2M6-10-M9BWV-シリンダー:102ケM9BWV
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457884CXS2M6-10-M9BWVS-シリンダー:101ケM9BWV
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457900CXS2M6-10-M9BW-シリンダー:102ケM9BW
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457909CXS2M6-10-M9BWS-シリンダー:101ケM9BW
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457918CXS2M6-10-M9NAV-シリンダー:102ケM9NAV
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457927CXS2M6-10-M9NAVS-シリンダー:101ケM9NAV
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457936CXS2M6-10-M9NA-シリンダー:102ケM9NA
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457945CXS2M6-10-M9NAS-シリンダー:101ケM9NA
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457954CXS2M6-10-M9PAV-シリンダー:102ケM9PAV
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457970CXS2M6-10-M9PAVS-シリンダー:101ケM9PAV
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457979CXS2M6-10-M9BA-シリンダー:102ケM9BA
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457988CXS2M6-10-M9BAS-シリンダー:101ケM9BA
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43457997CXS2M6-10-A96V-シリンダー:102ケA96V
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458006CXS2M6-10-A96VS-シリンダー:101ケA96V
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458015CXS2M6-10-A96-シリンダー:102ケA96
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458024CXS2M6-10-A96S-シリンダー:101ケA96
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458040CXS2M6-10-A93V-シリンダー:102ケA93V
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458049CXS2M6-10-A93VS-シリンダー:101ケA93V
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458058CXS2M6-10-A93-シリンダー:102ケA93
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458067CXS2M6-10-A93S-シリンダー:101ケA93
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458076CXS2M6-10-A90V-シリンダー:102ケA90V
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458085CXS2M6-10-A90VS-シリンダー:101ケA90V
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458094CXS2M6-10-A90-シリンダー:102ケA90
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458110CXS2M6-10-A90S-シリンダー:101ケA90
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458119CXS2M6-20-M9NV-シリンダー:202ケM9NV
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458128CXS2M6-20-M9NVS-シリンダー:201ケM9NV
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458137CXS2M6-20-M9N-シリンダー:202ケM9N
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458146CXS2M6-20-M9NS-シリンダー:201ケM9N
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458155CXS2M6-20-M9PV-シリンダー:202ケM9PV
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458164CXS2M6-20-M9PVS-シリンダー:201ケM9PV
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする