SwitchBot 人感センサー
夜中お手洗いに行く時、照明のスイッチ探すの大変じゃありませんか?「SwitchBot 人感センサー」とSwitchBotやSwitchBot Hub Miniと連携させればスイッチを自動化させ、通るだけで照明がONなんてことも。おうちのスマート化、進めてみませんか?
人感センサーと光センサーで人の動きや周囲環境の明るさを検知
例えば廊下に設置し、人が通ると人感センサーで人の動きを検知し、自動で照明がON。また、光センサーも搭載しており周囲環境の明るさや暗さも検知可能。(※SwitchBotが必要)
寸法(mm)センサー本体:約54×54×30、台座:約45×45×32
質量(g)センサー本体:約56、台座:約19
使用電池単4電池×2
保証期間ご購入日から6ヶ月
検知距離(m)最大9(室温が25℃の実験条件による結果)
電池寿命通常には3年
動作温度(℃)-10~60
センサー感知範囲水平方向110°、垂直方向55°(室温が25℃の実験条件による結果)
動作湿度(%RH)20~85
内容量1個
注意
※こちらは人感・光センサーのみの商品です。別売りの「SwitchBot」もしくは「SwitchBot Hub Mini」と連携し、ご使用ください。