SwitchBot スマート電球 Color Bulb
スマホやスマートスピーカーで家中の明かりを簡単にコントロール。1600万色のカラーから好みの色、明るさに調光が可能。
照明のオン/オフのほか、明るさ、色温度、カラーも音声で調節できます。外出先からの操作も可能です。
セット内容スマート電球 本体 2個セット、取扱説明書×1
寸法(mm)約Φ60×116
質量(g)約91
口金E26
定格消費電力(W)10
接続方法Wi-Fi/Bluetooth
保証期間ご購入日から12ヶ月
光源寿命約25000時間
動作温度(℃)-15~40
明るさ(Lm)800
光色1600万色のカラーから自由に調光
電球の種類LED
内容量1個