SwitchBot LEDシーリングライトプロ 6畳

SwitchBot LEDシーリングライトプロ 6畳 SwitchBot

「スイッチボットシーリングライトプロ」はインターネットに接続して使用するスマート照明でありながら、他の家電もスマートホーム化するための拠点となるHub機能を兼ね備えたシーリングライトです。照明としての機能はもちろん、リモコン操作できる家電をスマホでコントロール。快適なスマートホームを実現します。
照明でありながら赤外線タイプのリモコンを登録し、家電を操作できるスマートリモコン機能を搭載。室内、外出先から簡単に家電を操作できます。部屋の中心にある照明から赤外線操作できるため、死角が少なく障害物の影響を受けません。またコンセントを塞がず配線を気にする必要もありません。

セット内容SwitchBot LEDシーリングライトプロ 本体、セード、専用取付アダプター、リモコン、単4形乾電池×2、ネジ×2、リモコンケース、取扱説明書 寸法(mm)約Φ480×102 質量(kg)約1.7 色温度(K)2700~6500 明るさ(Lm)3699 光色電球色、昼白色、昼光色 調光率(%)1~100 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43457586 3R-WOA05
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする