曜日別特売

バウンスッテNEO SL-283

バウンスッテNEO SL-283 - SLASHバウンスッテNEO SL-283 - SLASHバウンスッテNEO SL-283 - SLASHバウンスッテNEO SL-283 - SLASHバウンスッテNEO SL-283 - SLASHバウンスッテNEO SL-283 - SLASHバウンスッテNEO SL-283 - SLASHバウンスッテNEO SL-283 - SLASH

柔らか触感とナチュラルフォール&デカ針で逃がさない!その触感に思わず本物のベイトと勘違いしてしまうような新触感のイカメタル。
こだわったのは、触感とフォール。
イカメタルの中でもその触感に注目し、いち早く製品化したバウンスッテ。
その柔らかさをさらにブラッシュアップ。
ぷにぷに感をさらにアップしたバウンスッテNEOは、フォールもさらにナチュラルなフォールになりジグのような早目の「ストンッ」という感じではなく、「スーッ」という感じのフォールでスッテに興味を持った剣先イカを散らさないイメージで設計。
また即掛け対応のデカ針も魅力!スレ始めてナーバスになりつつあるケンサキイカ、いまいち抱き渋りの時などは効果的。
しして存在感のあるボディーは、ケンサキイカの捕食本能にスイッチを入れ好奇心を煽ります。

用途
<オリジナルヘッド形状>水切りの良いオリジナルリアルフェイスヘッド。
<日本素材のカンナフック>上針と下針の線径を変えた激刺さり仕様。
デカ針仕様でガッチリフッキング。
材質タイプフック付き内容量1個
全40種類を絞り込む
質量(g)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43629576赤緑103赤緑5515号
700
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629585赤白103赤白5515号
700
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629594赤イエロー103赤イエロー5515号
700
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629610金アジ103金アジ5515号
700
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629619赤ピンク103赤ピンク5515号
700
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629628イエローパープル103イエローパープル5515号
700
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629637夜光グロー103夜光グロー5515号
700
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629646ピンクナイト103ピンクナイト5515号
700
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629655裸イワシ103裸イワシ5515号
700
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629664ピンクオレンジ夜光103ピンクオレンジ夜光5515号
700
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629680赤緑111赤緑7515号
750
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629689赤白111赤白7520号
750
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629698赤イエロー111赤イエロー7520号
750
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629707金アジ111金アジ7520号
750
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629716赤ピンク111赤ピンク7520号
750
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629725イエローパープル111イエローパープル7520号
750
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629734夜光グロー111夜光グロー7520号
750
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629750ピンクナイト111ピンクナイト7520号
750
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629759裸イワシ111裸イワシ7520号
750
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629768ピンクオレンジ夜光111ピンクオレンジ夜光7520号
750
739
813(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629777赤緑119赤緑9425号
850
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629786赤白119赤白9425号
850
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629795赤イエロー119赤イエロー9425号
850
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629804金アジ119金アジ9425号
850
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629820赤ピンク119赤ピンク9425号
850
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629829イエローパープル119イエローパープル9425号
850
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629838夜光グロー119夜光グロー9425号
850
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629847ピンクナイト119ピンクナイト9425号
850
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629856裸イワシ119裸イワシ9425号
850
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629865ピンクオレンジ夜光119ピンクオレンジ夜光9425号
850
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629874赤緑126赤緑11330号
900
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629890赤白126赤白11330号
900
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629899赤イエロー126赤イエロー11330号
900
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629917赤ピンク126赤ピンク11330号
900
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629926イエローパープル126イエローパープル11330号
900
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629935夜光グロー126夜光グロー11330号
900
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43629908金アジ126金アジ11330号
900
889
978(税込)
欠品中
返品不可
43629944ピンクナイト126ピンクナイト11330号
900
889
978(税込)
欠品中
返品不可
43629960裸イワシ126裸イワシ11330号
900
889
978(税込)
欠品中
返品不可
43629969ピンクオレンジ夜光126ピンクオレンジ夜光11330号
900
889
978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする