井上金庫販売
GSD 片袖机2段左袖 W1200
シンプルなデスクで使い勝手良し。色展開も豊富です!
カギ付きで、オールロック機構となります。
仕様
袖位置:左、袖段数:2
材質
天板:30mm厚パーティクルボード+高圧メラミン/本体:スチール粉体塗装/取手:ABS樹脂
寸法(mm)
1200×700×700
耐荷重(kg/段)
天板:約60
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43632367
GSD-W127-2LWH
天板:ホワイト /本体:ホワイト
¥
100,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43632376
GSD-W127-2LNA
天板:ナチュラル /本体:ホワイト
¥
100,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43632385
GSD-W127-2LNFO
天板:ネオフォレスト /本体:ホワイト
¥
100,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43632489
GSD-B127-2LWH
天板:ホワイト /本体:ブラック
¥
100,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43632498
GSD-B127-2LNA
天板:ナチュラル /本体:ブラック
¥
100,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
43632507
GSD-B127-2LNFO
天板:ネオフォレスト /本体:ブラック
¥
100,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません