RATイージーラック 基本set H1930 NA

RATイージーラック 基本set H1930 NA 井上金庫販売 RATイージーラック 基本set H1930 NA 井上金庫販売

本体(フレーム・ブレス)はホワイト色のみとなります
本体はスチールです
ブレスを止めるネジ以外、工具不要です
増連可能
段差増連可能

材質本体:スチール 寸法(mm)800×400×1930 耐荷重(kg/段)40(NAの木製棚板) 塗装粉体塗装 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43633916 RAT-1930NA
90,200
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする