RATイージーラック 増連set H1565 WH
本体(フレーム・ブレス)はホワイト色のみとなります。
本体はスチ-ルです
ブレスを止めるネジ以外、工具不要です
増連可能
段差増連可能
材質本体:スチール
寸法(mm)800×400×1565
耐荷重(kg/段)80(WH棚板)
塗装粉体塗装
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |