積水樹脂
自然気化式加湿器 ブーケ
コップに挿して簡単に使える
電気をつかわないECO仕様
加湿能力はコップ10杯分
シートを折り曲げて好きな容器に挿して使えます
加湿器用に開発された紙素材を採用しています
材質
紙
幅(mm)
205
質量(kg)
0.02
高さ(mm)
1
奥行(mm)
385
内容量
1個
注意
※コップは別売りとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43634650
BUAM
アネモネ
オープン
取扱い終了
返品不可
43634659
BUMX
ミックス
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください