積水樹脂
積水樹脂の 暖房用品
積水樹脂の 加湿器
積水樹脂の 気化式加湿器
自然気化式加湿器 ブーケ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43634659
品番
BUMX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コップに挿して簡単に使える
電気をつかわないECO仕様
加湿能力はコップ10杯分
シートを折り曲げて好きな容器に挿して使えます
加湿器用に開発された紙素材を採用しています
材質
紙
幅(mm)
205
質量(kg)
0.02
高さ(mm)
1
奥行(mm)
385
デザイン
ミックス
注意
※コップは別売りとなります。