画像準備中

自然気化式加湿器 ブーケ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43634650 品番BUAM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コップに挿して簡単に使える
電気をつかわないECO仕様
加湿能力はコップ10杯分
シートを折り曲げて好きな容器に挿して使えます
加湿器用に開発された紙素材を採用しています

材質 幅(mm)205 質量(kg)0.02 高さ(mm)1 奥行(mm)385 デザインアネモネ
注意
※コップは別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする