中日本ヒーター
温度コントロルボックス PREBO
バイメタル式温度調節計の感覚で、最新の温度調節計が使えます。
従来のバイメタル式温度調節計に比べ精度・信頼性共に向上しております。
電源電圧
AC200V(50/60Hz共用)単相および三相
精度
±(設定値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値
表示方式
7セグメントLED 4桁
入力
熱電対K(C・A)タイプ
制御
PID動作
設定方式
前面キースイッチによる設定
表示精度
±(表示値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値
設定範囲
0~400(℃)
電源電圧変動
定格の±10%以下
許容過負荷
AC200V、単相3kW、三相5kW
比例周期
60秒
内容量
1本
注意
※商品画像は代表画像になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御点数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43659834
PREBO 31D
1点
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43659850
PREBO 32D
2点
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。