中日本ヒーター
ハイワット ストレート型カートリッジヒーター
熱効率が高い
衝撃に耐える堅牢構造
長寿命を保持
安定した絶縁性能
タイプ
ハイワット ストレート型
電圧(V)
220
内容量
1本
注意
※ヒーター表面は高精度で平滑に仕上げていますので、加熱物とヒーターの間がピッタリしていればそれだけ熱伝導率が高く効率的です。
※ゆるんでいるとそれだけ余分な熱が必要となり、短寿命の原因となります。
※商品画像は代表画像になります。
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
外径(Φmm)
容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43660245
ST-081
50
8
100
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660254
ST-082
80
8
160
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660270
ST-083
100
8
200
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660279
ST-084
130
8
260
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660288
ST-101
50
10
120
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660297
ST-102
80
10
200
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660306
ST-103
100
10
250
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660315
ST-104
130
10
320
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660324
ST-105
150
10
380
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660340
ST-106
190
10
480
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660349
ST-121
50
12
150
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660358
ST-122
80
12
240
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660367
ST-123
100
12
300
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660376
ST-124
130
12
390
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660385
ST-125
150
12
450
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660394
ST-126
190
12
570
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660410
ST-127
240
12
730
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660419
ST-128
290
12
880
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660428
ST-141
50
14
180
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660437
ST-142
80
14
280
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660446
ST-143
100
14
350
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660455
ST-144
130
14
460
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660464
ST-145
150
14
530
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660480
ST-146
190
14
670
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660489
ST-147
240
14
850
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660498
ST-148
290
14
1000
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660507
ST-161
50
16
200
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660516
ST-162
80
16
320
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660525
ST-163
100
16
400
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660534
ST-164
130
16
530
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660550
ST-165
150
16
600
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660559
ST-166
190
16
760
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660568
ST-167
240
16
970
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43660577
ST-168
290
16
1160
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。