SwitchBot 温湿度計
暑い・寒い、乾燥したら家電のスイッチをON!なんてことできちゃいます。温度・湿度を管理し、スイッチが自動でON!「SwitchBot 温湿度計」
各部屋の温度/湿度管理ができる
リビングにいながら、別の部屋の温度/湿度管理ができます。お年寄りやお子様、ペットのいるご家庭に。 夏場は熱中症対策、冬は乾燥・ウイルスの予防で注意喚起します。
測定結果を記録・保存
アラート通知機能
スイス製の高精度センサーを搭載
配線工事不要でどこにでも置けます
用途高齢者の熱中症予防に、赤ちゃんの部屋の管理に、植物の管理に、ペットの飼育に、精密機器を扱う部屋に、オフィスの温度管理に
仕様ファームウェア:2.7以上
セット内容SwitchBot 温湿度計 本体、専用スタンド、金属プレート(両面テープ付き)、単4形電池×2本、取扱説明書
寸法(mm)約55×55×24
質量(g)(電池あり)69±3、(電池なし)46±3
電源単4形乾電池2本時
測定範囲(℃)-20~80
測定範囲(%RH)0~99
保証期間ご購入日から1年間
内容量1個