曜日別特売

ドリルハードルⅡ (4台1組)

ドリルハードルⅡ  (4台1組) - DANNO(ダンノ)ドリルハードルⅡ  (4台1組) - DANNO(ダンノ)

練習用ハードルとしてご使用の際には、高さ調整が可能です。バーを斜めにセッティングしてスラロームやドリブルの練習に。台に砂を注入することにより、安定性を増す。接続商品はひねることにより、アングルを変える事が可能。

材質バー・ポール:PVC、ベース:ABS寸法(直径Φ×高さH)(mm)台:200×100直径×長さL(Φmm×mm)支柱:25×1200、バー:25×1200内容量1組(4台)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43706847D193
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする