丸玉工業
メッシュマイバッグS
通気性の良いメッシュ生地のエコバッグ
用途
水濡れOKの物を入れたり、セキュリティバッグとしても使えます。
仕様
本体収納用ポケット付
材質
ポリエステル
幅(mm)
310
高さ(mm)
570
マチ(mm)
(横)120
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43711476
90319001
(メッシュ)ホワイト/(ポケット)ホワイト
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43711494
90319419
(メッシュ)ブラック/(ポケット)ブラック
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43711449
90319019
(メッシュ)ホワイト/(ポケット)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
43711458
90319048
(メッシュ)ホワイト/(ポケット)レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
43711467
90319087
(メッシュ)ホワイト/(ポケット)フォレストカーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
43711485
90319030
(メッシュ)ホワイト/(ポケット)サックスブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
43711510
90319448
(メッシュ)ブラック/(ポケット)レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
43711519
90319487
(メッシュ)ブラック/(ポケット)フォレストカーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
43711528
90319473
(メッシュ)ブラック/(ポケット)ベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
43711537
90319422
(メッシュ)ブラック/(ポケット)ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください