Panasonic(パナソニック)
LED電球E17ミニレフ電球タイプ
長さ(mm)
75
質量(g)
50
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E17
角度(°)
ビーム: 40
外径(Φmm)
50
全光束(Lm)
525
定格寿命(時間)
40000
電球形状
ミニレフ球
色温度(K)
2700
光色
電球色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
定格入力電流(A)
中心光度(cd)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43714660
LDR4LWE17RF4A1K
3.9
0.065
310
ビーム:80
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
43714669
LDR5LWE17RF5A1K
5.2
0.087
410
ビーム:110
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください