曜日別特売

ステンレスボール弁 KITZ UTK 洗浄処理品

ステンレスボール弁 KITZ UTK 洗浄処理品 - KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTK 洗浄処理品 - KITZ(キッツ)

メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。

用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス600型加工内容洗浄処理品ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ内容量1台
注意
※非分解洗浄のため、バルブ内部に油分等が残留する可能性があります。処理要領は、別紙資料をご確認ください。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437149948A8
オープン
7,234
7,957(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371501010A10
オープン
7,323
8,055(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371501915A15
オープン
8,478
9,326(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371502820A20
オープン
9,489
10,438(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371503725A25
オープン
12,501
13,751(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371504632A32
オープン
18,828
20,711(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371505540A40
オープン
24,199
26,619(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371506450A50
オープン
31,479
34,627(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする