曜日別特売

ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品

ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品 - KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品 - KITZ(キッツ)

メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。

用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドル式クラス600型加工内容洗浄処理品ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ内容量1台
注意
※非分解洗浄のため、バルブ内部に油分等が残留する可能性があります。処理要領は、別紙資料をご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
437151598A8
オープン
7,234
7,957(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371516810A10
オープン
7,323
8,055(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371517715A15
オープン
8,331
9,164(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371518620A20
オープン
9,489
10,438(税込)
9日以内出荷
返品不可
4371519525A25
オープン
12,501
13,751(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする