曜日別特売

サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード

サンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード - サンディスクサンディスク ウルトラ プラス SDXC UHS-Iカード - サンディスク

サンディスクウルトラプラスSDカードがスピードアップして新登場
サンディスク独自のテクノロジーを用いて読み出し最大150MB/秒を実現、PCへ高速でデータ転送可能
フルHD動画に適したビデオスピードクラス10、UHSスピードクラス1、CLASS10に対応
高い耐久性:防水、耐温度、耐衝撃、耐X線、防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)、耐X線(空港のX線への耐性)、安心の無期限保証

付属品取扱説明書・保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×127×6.4SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10内容量1個
注意
※デザインは変更になる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
読取速度(MB/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43724408SDSDUWC-064G-JN3IN64150
オープン
9,798
10,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
43724417SDSDUWC-128G-JN3IN128150
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
43724426SDSDUWL-256G-JN3IN256160
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
43724435SDSDUWL-512G-JN3IN512160
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする