交換用チャック パイロットベアリングプーラーセット用
モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットに付属のチャックです。
用途
モノタロウ パイロットベアリングプーラーセットの交換用チャックとして
材質
中炭素鋼
全長(mm)
45
表面処理
黒染め加工
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
六角対辺(mm)
先端径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44708310
-
17
8
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
44708319
-
17
10
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
44708328
-
17
12
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
44708337
-
17
15
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
44708346
-
19
17
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
44708355
-
26
20
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
44708364
-
26
25
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください