アイリスオーヤマ
ケース けんちん汁 500g ×12入り
生野菜を使用し、旨味・甘みを逃がさず美味しく煮込みました。
熱湯で温めるだけの簡単調理。
たっぷり3人前。
用途
簡単おいしいけんちん汁です。
種類
けんちん汁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×40×210
賞味期限
2年
原材料
野菜(大根(国産)、人参、里芋、ごぼう、椎茸)、車麩(小麦を含む)、醤油(大豆を含む)、油揚げ、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、かつお節エキス、植物油脂、昆布エキス、食塩/調味料(アミノ酸等)
栄養成分
1袋あたり:エネルギー31kcal/たんぱく質1.4g/脂質0.8g/炭水化物4.5g/食塩相当量1.2g
内容量
1ケース(500g×12パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43738846
500g×12入り
オープン
¥
4,998
¥
5,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません