DRMシリーズ リレー DRM270024L
有接点リレー
DRMシリーズ
2c接点タイプ
用途リレー
仕様REACH SVHC:Lead 7439-92-1、制御側:定格制御電圧 24 V DC、定格電流 DC 37.8 mA、公称出力 0.9 W、プルイン / ドロップアウト電圧、タイプ 18 V / 2.4 V DC、コイル抵抗 650 Ω ± 10 %、コイル公差 10 %、ステータス表示 緑色LED、負荷側:定格スイッチング電圧 AC250 V、持続電流 10 A、定格負荷の最大回路周波数 0.1 Hz、突入電流 20 A / 50 ms、AC スイッチング容量(抵抗) 最大 2500 VA、DC スイッチング容量(抵抗) 最大 240 W @ 24 V、スイッチオン遅延 < 20 ms、スイッチオフ遅延 < 20 ms、接点の種別 2 CO接点 (AgNiフラッシュ金メッキ)、機械的耐用期間 20 × 106開閉サイクル、最小スイッチング電源 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V、テストボタンが使用可能: いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:はい、色:透明、UL94 可燃性等級コンポーネント:リレーカバー V-2、リレー底板 V-0、リレーステータス表示 HB、定格電圧:250 V、汚染度:2、サージ電圧カテゴリー:III、絶縁材グループ:C、制御側 - 荷重側の空気パスおよびクリープパス:≧ 5.5 mm、制御側 - 負荷側の耐電圧:1.8 kVeff / 1分、隣接接点の耐電圧:1 kVeff / 1 min、開接点の耐電圧:1 kVeff / 1 min、インパルス耐電圧:6 kV (1.2/50 μs)、保護度合い:IP20、証明書番号(cURus):E312083、導体接続方法:プラグイン接続
幅(mm)21
高さ(mm)27.4
奥行(mm)35.7
湿度(%RH)相対湿度35~85、結露なし
正味質量(g)33.38
動作温度(℃)‐40~60
保管温度(℃)‐40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(20個)