販売価格(税別)¥3,528~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 UACJ押出加工 【オーダー】CB156 鉛フリーアルミ快削丸棒 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】CB156 鉛フリーアルミ快削丸棒 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 環境対応型として鉛を含まず切り屑処理性を向上させたアルミ快削合金 注文コード43740648 用途自動車部品、電機部品、機械部品等 材質アルミ 長さ(mm)20~1200(1mm単位にて) 形状丸棒 径(Φmm)6~40にて選択 JIS規格なし A2011相当品 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 ※長さは1mm単位で注文お願いします 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 沖縄地方 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 離島 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 金属素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) Namekawa(滑川軽銅) 税込¥1,892~ ¥1,720~ 【オーダー】アルミ(A5052)引抜丸棒 Namekawa(滑川軽銅) 税込¥1,100~ ¥1,000~ 【オーダー】アルミ(A5052)押出丸棒 Namekawa(滑川軽銅) 税込¥4,407~ ¥4,006~ 金属丸棒 光 税込¥109~ ¥99~ (5) アルミ平板 光 税込¥197~ ¥179~ (224) フラットバー (アルミ製) エスコ 税込¥7,040 ¥6,400 バスケットへ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥10,164~ ¥9,240~ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥9,702~ ¥8,820~ アルミ板 エスコ 税込¥4,147 ¥3,770 バスケットへ アルミ複合板 エスコ 税込¥1,100~ ¥1,000~ アルミ板 エスコ 税込¥2,926 ¥2,660 バスケットへ アルミ板 エスコ 税込¥1,881~ ¥1,710~ アルミ平角パイプ エスコ 税込¥5,973 ¥5,430 バスケットへ アルミ平角パイプ エスコ 税込¥1,716~ ¥1,560~ アルミパイプ (ツヤ消シ) エスコ 税込¥1,221~ ¥1,110~ アルミパイプ (ツヤ消シ) エスコ 税込¥2,849 ¥2,590 バスケットへ アルミチャンネル エスコ 税込¥6,391~ ¥5,810~ マグネット用取付けパネル 河村電器産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 情報配線S盤 スライドパネル 河村電器産業 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ アルミアングル ホワイトアルマイト 光 税込¥516~ ¥469~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)金属素材アルミアルミ丸棒 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品