野電 ボディエアコン ・クールダイレクト

野電 ボディエアコン ・クールダイレクト ロゴス 野電 ボディエアコン ・クールダイレクト ロゴス 野電 ボディエアコン ・クールダイレクト ロゴス 野電 ボディエアコン ・クールダイレクト ロゴス

ロゴス 野電 ボディエアコン ・クールダイレクト 空気をダイレクトに送り込めるベルト式エアコン

材質ABS、ポリエステルTPU、ポリエステル、ナイロン 電源USB 対応【市販モバイルバッテリー】(電圧)5V、(電流)1.0A/1.5A/2.0A/2.1A 動作電流(A)1.0未満 内容量1個
注意
※必ず1.0A未満の外部機器に対応するモバイルバッテリーをご使用ください。
※記載の規格で必ず使用できることをお約束するものではありません。
※市販モバイルバッテリーの仕様によっては作動しない場合もございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
適応ウエスト(cm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44034246 81336721 LARGE 約400 72×8×14 約95~120
9,298
10,228 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44034255 81336731 Regular 約380 53×8×14 約65~94
9,298
10,228 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする