フードプロセッサー コンボ

フードプロセッサー コンボ - recolte(レコルト)フードプロセッサー コンボ - recolte(レコルト)フードプロセッサー コンボ - recolte(レコルト)フードプロセッサー コンボ - recolte(レコルト)フードプロセッサー コンボ - recolte(レコルト)フードプロセッサー コンボ - recolte(レコルト)

みじん切りやペーストなど、ちょっと面倒な料理の下ごしらえはもちろん、生クリームやメレンゲの泡立てや、力が必要となるパンやパスタ生地のこねまでできる"1台7役"の万能フードプロセッサー。3種類のアタッチメントと2種類のボウルを組み合わせて、基礎的な調理から、本格的な料理まで幅広く楽しめます。使用容量は約1000mL。2種類のボウルが重ねられてスッキリ収納。

セット内容本体・ボウルカバー・クリアボウル・ステンレスボウル・ブレード・泡立てパーツ・コネパーツ・すべり止めマット・ふた・お手入れブラシ・専用レシピブック質量(kg)約1.4(本体・クリアボウル・ボウルカバー・ブレード含む)クリームホワイト容量(mL)約1000(MAXライン)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×235(本体・クリアボウル・ボウルカバーセット時)使用時間(分)ブレード:1、こねパーツ・泡立てパーツ:4、共通:動作後約30以上休止内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44034648RCP-6 (W)
オープン
9,000
9,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする