ダブルウォールガラスケトル
北欧系デザインを取り入れた、シンプルで飽きのこないデザインとカラーリングの電気ケトルです。お湯に触れる内部がガラスになっており、匂い移りの心配がなく、外壁は樹脂製なので取り扱いに安心感があるダブルウォールデザイン。
本体外側を樹脂で覆うことで、ガラスを保護し、さらに保温性を高めます。本体部分に触れても熱くなりにくく、やけどしにくいのが特長です。目盛り部分と上部がスケルトンになっており、お湯が沸く様子が見える便利さも。
空焚き防止の安心設計。
セット内容本体・フタ・電源プレート
質量(kg)約1
容量(L)約0.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
コード長さ(m)約0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×185×210
機能二重構造、フタ取り外し可能
内容量1台