HUMMER 電動アシストFDB20EB

HUMMER 電動アシストFDB20EB ミムゴ

ハマーブランドの電動アシスト自転車。
アシストは簡単・シンプルな1モード仕様。
スイッチオンですぐ乗れる!

用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様アシスト機能・折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア 付属品六角レンチ、バッテリー充電器(スペアキー付) 材質スチールフレーム ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg)約20 イエロー タイプ折畳み 切替方式アシスト切替:1モード モーターブラシレスモーター 機能アシスト機能:シングル バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間約3時間(PSEマーク) バッテリー容量(Ah)5.0 タイヤサイズ20インチ(20×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)157×55×110 充電器電圧(V)AC100~240 適応身長(cm)155~ モーター定格出力(W)250 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×49×71 サドルの高さ(mm)795~915 走行距離(km)約40(充電1回分) 内容量1台
注意
※本品は一般家庭用に開発された商品です。業務用ではありません。
※走行距離は、走行条件によって変化します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44035515 MG-HM20EBYE
100,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする