Nothing Ear (2)
44.5gで驚きの軽さ・快適な装着感
パワフルな11.6mmカスタムドライバー
24bitハイレゾオーディオ認定
進化したノイズキャンセリング機能
セット内容イヤホン 1 組、S/M/L サイズのイヤーチップ、充電ケース、Type-C ケーブル、安全に関する情報と保証に関する情報、ユーザーガイド
色ホワイト
質量(g)イヤホン (1 個あたり):4.5、ケース:51.9
接続方式Bluetooth
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間ANC をオフにして高速充電: 10 分で 8 時間
防塵防水性能イヤホン:IP54、ケース:IP55
バッテリー容量(mAh)イヤホン:33、ケース:485
充電方式ケーブル充電: USB Type-C、ワイヤレス充電: 最大 2.5W の Qi 認定済み
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)イヤホン (1 個あたり):29.4×21.5×23.5、ケース:55.5×55.5×22
Bluetoothv5.3
ドライバーユニット(Φmm)11.6
イヤホン形状カナル
再生時間(時間)ANC をオフにして再生: ケースの使用時には最大 36 、イヤホンのみでは 6.3、ANC をオンにして再生: ケースの使用時には最大 22.5、イヤホンのみでは 4
通話時間(時間)ANC をオフにして通話: ケースの使用時には最大 20.5、イヤホンのみでは 3.5、ANC をオンにして通話: ケースの使用時には最大 17.5、イヤホンのみでは 3
対応コーデックAAC、SBC、LHDC
ノイズキャンセリング最大 -40 dB、Personalised ANC、Environment adaptive ANC、トランスペアレンシーモード、周波数域: 5000 Hz
対応プロファイルBLE、SPP、HFP、A2DP、AVRCP
内容量1個