マグカップ型電気なべ

マグカップ型電気なべ エレコム マグカップ型電気なべ エレコム マグカップ型電気なべ エレコム マグカップ型電気なべ エレコム マグカップ型電気なべ エレコム

材料を入れてスイッチを押すだけで、ホカホカのスープやみそ汁を手軽に作れるマグカップ型電気なべCookMug(クックマグ)。マグカップとして使えるので、調理から食器までこれ1つでOK。
約1.5mのロングコードを採用し、卓上など様々な場所で使いやすくなりました。
1杯分(350mL)だけのお湯を沸かしたり飲み物を入れたりするのにもピッタリ。スイッチ1つで簡単に温め直しや保温ができるから、いつでも"できたて"を味わえます。
カラーバリエーションはミント・ピンク・ホワイト。オフィスにもインテリアにも馴染みやすい落ち着いたカラーです。

用途湯沸かし、調理、温め直しも出来るコンパクト電気鍋 付属品電源コード 質量(g)約440(電源コード含む) 容量(L)Boil:0.35、Stew:0.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)(取っ手含む)128×130(※カップ直径94) 定格消費電力(W)275 電源コード(m)1.5 機能沸かす:Boilモード、煮込む:Stewモード、保温有り、沸かす:Boilモードの運転終了後、8時間継続(45℃モード:45℃、60℃/100℃モード:60℃) 温度調節範囲(℃)45・60・100 保証期間1年 時間設定10分・40分・70分(100℃到達後の時間) 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44038830 HAC-EP02WH ホワイト
オープン
5,498
6,048 (税込)
7日以内出荷

返品不可
44038805 HAC-EP02GR ミント
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
44038814 HAC-EP02PN ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【エレコム公式】CookMag(クックマグ)
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする