小型IH炊飯器
ご飯を1合たくなら1合専用がいい。毎日の食卓に贅沢な1膳を。食べたい分だけ美味しくたける1合炊きIH式炊飯器。高火力のIH式と複合クラッド圧釜でお米本来の甘味をひきだし、少量でも妥協しない味にこだわりました。
コンパクトながら低糖質メニュー搭載で糖質約20%抑制が可能。さらに早炊き機能、12時間保温と炊飯器に欲しい機能がキチンと備わっています。
一人暮らしの食卓はもちろん、2台目の炊飯器としてもおススメです。
毎日の暮らしに溶け込むカラーリングとシンプルンなデザインです。
付属品内釜、ざる釜、計量カップ、しゃもじ
材質/仕上(内釜)アルミ・すてんれす鋼材、フッ素コーティング
質量(kg)約1.3(内釜・電源コード含む)
容量(L)(炊飯)0.09~0.18(1/2~1合)、早炊き:0.09~0.18(1/2~1合)、低糖質:0.09~0.135(1/2~3/4合)
電源AC100V50/60Hz
定格消費電力(W)400
使用時間(分)(炊飯)約50、低糖質:約50、早炊き:約35(※目安です。実際の時間は環境温度等により前後することがあります)
加熱方式IH電磁誘導式
機能保温有り(最大12時間)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×127×228(蓋、釜無:169×127×195)
内容量1台
商品説明動画
1合ご飯を炊くなら1合専用がいい。こだわりの1合炊きIH炊飯器【エレコム公式】