衛生週間用たれ幕 布製

衛生週間用たれ幕 布製 ユニット

全国労働衛生週間のスローガン入りの垂れ幕です。

用途安全週間の掲示として 材質布(ハトメ穴4/ヒモ付) 寸法(mm)2300×700 文字内容全国労働衛生週間 取付方式吊り下げ 内容量1枚
関連資料: (2.41MB)
注意
※商品画像の「全国労働衛生週間スローガン入り」という部分に、今年のスローガンが印字された状態でのお届けとなります。
※名入れ無しとなります。
※8月中旬より順次発送となります。出荷日確定次第ご連絡致します。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※画像と現品の色彩が多少異なることがございますのであらかじめご了承ください。
※素材の特性上、数%の縮みが発生する場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44039040 ES-2B
オープン
1,598
1,758 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44039024 ES-1B
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする