7型ポータブルDVDプレーヤー 乾電池
便利な乾電池対応!7型液晶搭載ポータブルDVDプレーヤー。
液晶が180度回転して折りたためてコンパクトに視聴。地デジを録画したDVDも楽しめるCPRM(VRモード)対応
ACアダプタ、シガーソケット、乾電池の3WAY電源に対応。
車内で楽しめるヘッドレスト取り付けキット&シガーソケットアダプタ付属(12V車専用)
便利なリモコンが付属
質量(g)約540
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V / 1A、(シガーアダプタ)入力:DC12V(※12V車対応)、出力:DC12V / 2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×150×53
ディスプレイ7型ワイド液晶
対応メディアDVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
外部メモリーSDカード(~2GB) / SDHCカード(~32GB) / USBメモリー(~32GB) ※miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードを使用する場合、別途専用アダプタが必要になります。※FATまたはFAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応
スピーカー2chステレオ(1.5W×2)
対応フォーマット(ディスク)DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD / データCD
端子USBポート×1、SDカードスロット×1、ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、映像出力端子×1、電源入力端子×1
画素数(ディスプレイ)1024×600ピクセル(16:9)
対応ファイルMPEG1 / MPEG2 / MP3 / JPEG
内容量1台