HEIKO
耐油耐水紙
(1件のレビュー)
耐水・耐油性のあるシートです。作業効率抜群のポップアップ式。
電子レンジ使用可、オーブン使用可
用途
ドーナツなどの揚げ物の包み紙に
材質
未晒耐油耐水紙36g
寸法(mm)
150×270
色
クラフト
耐油性
あり
耐水性
あり
電子レンジ
○
内容量
1箱(400枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44048350
150×270
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください