HEIKO
まな板シート
まな板の上に敷いて、雑菌・色移り・ニオイ移りなどを防止するシートです。エンボス加工付きで滑りやすい食材も楽々キャッチ!シートを使ってそのまま容器に移し替え作業ができたり、便利です。
材質
ポリエチレン/ポリプロピレン
色
半透明
長さ(m)
3
外寸法・幅(mm)
240
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44050240
本体
本体
¥
850
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
44050249
詰替用
詰替用
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください