ハニカムクッション封筒

ハニカムクッション封筒 HEIKO ハニカムクッション封筒 HEIKO ハニカムクッション封筒 HEIKO ハニカムクッション封筒 HEIKO ハニカムクッション封筒 HEIKO
(1件のレビュー)

中身を衝撃から守る。内側にハニカム状の緩衝材が付いた封筒です。封緘用シール付きで梱包も簡単です。

テープ種類エルコン 郵便番号欄なし ベロ部分(mm)50 テープあり 窓枠なし 内容量1パック(5枚)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44050809 S 晒95g+ハニカム紙二層80g+未晒70g ネコポス、クリックポスト、ゆうパケット、DM便 275×210 255×210
オープン
399
439 (税込)
10日以内出荷

返品不可
44050818 M 晒95g+ハニカム紙二層80g+未晒70g B5サイズ対応でネコポス、クリックポスト、ゆうパケット、DM便 312×228 292×228
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
44050827 L 晒95g+ハニカム紙二層80g+未晒70g A4サイズ対応でクリックポスト、ゆうパケット、DM便 340×240 320×240
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
44050836 S 未晒70g+ハニカム紙二層80g+未晒70g ネコポス、クリックポスト、ゆうパケット、DM便 275×210 255×210
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
44050845 M 未晒70g+ハニカム紙二層80g+未晒70g B5サイズ対応でネコポス、クリックポスト、ゆうパケット、DM便 312×228 292×228
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
44050854 L 未晒70g+ハニカム紙二層80g+未晒70g A4サイズ対応でクリックポスト、ゆうパケット、DM便 340×240 320×240
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44050809
2024-09-11
用途:
商品発送

包装のビニールの上から商品本体を突く形で穴が空いていました。
1パックを複数まとめて購入したうちの1/3には穴あきがありました。ちょっと残念ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする